Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Stahlmagazin, ESD, 60 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Stahlmagazin, ESD, 60 Schubladen
Raaco Stahlmagazin, ESD, 60 Schubladen
Artikel-Nr.:
     283-865040
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     402513
EAN/GTIN:
     5733439102513
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ESD Kleinteilemagazin
Leitfähiges Magazin. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden.

Merkmale:
  • aus verzinktem Stahlblech
  • Schubladenmaße L x B x H:
  • 24 Schubladen: 154 x 91 x 60 mm
  • 48 Schubladen: 153 x 67 x 41 mm
  • 60 Schubladen: 153 x 55 x 41 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
60 Schubladen
Gewicht:
5000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Außenmaße L x B x H:
150 x 306 x 552 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 128,40*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 143,73*
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 143,73*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 123,02*
€ 152,03*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,09*
€ 157,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102520
ab € 102,58*
Zubehör
Raaco
102544
ab € 88,49*
Zubehör
Raaco
102568
ab € 220,48*
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
Raaco
109246
ab € 88,99*
Zubehör
Raaco
118231
ab € 86,96*
Zubehör
Raaco
118248
ab € 9,16*
Zubehör
Raaco
112260
ab € 1,77*
Zubehör
Raaco
105910
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
4849613
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
4849607
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.