Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel HL Fusion, Gr.M/L, a 50 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel HL Fusion, Gr.M/L, a 50 Paar
Gehörschutzstöpsel HL Fusion, Gr.M/L, a 50 Paar
Gehörschutzstöpsel HL Fusion, Gr.M/L, a 50 Paar
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0033552014539
Hersteller:
     Sperian Protection
Herst.-Nr.:
     DVE0033552014539
EAN/GTIN:
     0033552014539
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweggehörschutzstöpsel »Howard Leight Fusion« - Wiederverwendbar und mit Band - Patentiertes Zwei-Komponenten-Design kombiniert festen Kern für einfache Handhabung mit weichen Lamellen für Komfort und Passgenauigkeit - FlexiFirm-Stiel lässt sich leicht greifen, für einfaches Einsetzen in den Gehörgang - SoftFlange ermöglicht eine bequeme Abdichtung des Gehörgangs für bestmöglichen Komfort und Schutz - Abnehmbares Nylonbandsystem für praktisch jede Anwendung Anwendungsbereiche: unter anderem Chemische Industrie, Energiewirtschaft, Feuerwehr, Fischerei, Nahrungsmittelindustrie, Hüttenwerke, Grünflächenpflege, Katastrophenschutz, industrielle Reinigung, Eisen- und Stahlindustrie, Logistik, Wartung, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Landwirtschaft, Streitkräfte, Explosionsschutz, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, Baugewerbe, Schiffbau, Offshore Dämmwerte: SNR = 28 Zulassung/Norm: EN 352-2:2002- Beschreibung Größe M/L, blau
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Größe M/L, blau
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, honeywell gehörschutzstöpsel mit band, sammelbehälter, sammelbehälter blau, Fusion«, Gehörschutz, Honeywell, Leight, Mehrweggehörstöpsel, »Howard
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,5136*
€ 1,8036*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,8106*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,517*
€ 1,8716*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,6268*
€ 1,9268*
Lager 284
50
pro Stück
€ 4,80*
ab € 2,0042*
€ 2,3842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3842*
€ 2,8372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3642*
€ 2,8134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0042*
€ 2,385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02227*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,105*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 22,37*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,51*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,37*
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,4366*
Ähnlich
Honeywell
3301105
ab € 18,27*
Ähnlich
Honeywell
1012522
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.