Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Rohrabschneider 6-28 mm f.Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Rohrabschneider 6-28 mm f.Kupfer
Mini-Rohrabschneider 6-28 mm f.Kupfer
Mini-Rohrabschneider 6-28 mm f.Kupfer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0095691406170
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     DVE0095691406170
EAN/GTIN:
     0095691406170
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider ridgid
Mini-Rohrabschneider - RIDGID stabiler, leichter Schlitten und Ratschengehäuse - Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei kleinem Rohrdurchmesser - Geeignet für Hart- und Weichkupfer, Aluminium-, Messing- und Kunststoffrohre- Für Rohr-Ø min. 6 mm - Für Rohr-Ø max. 28 mm
Weitere Informationen:
Für Rohr-Ø min.:
6 mm
Für Rohr-Ø max.:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, rohrabschneider 3-28mm, Mini-Rohrabschneider
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 25,50*
€ 32,19*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 25,67*
€ 32,35*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 26,16*
€ 33,01*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 26,40*
€ 33,21*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 33,11*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
33185
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.