| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE3245427201211 Herst.-Nr.: DVE3245427201211 EAN/GTIN: 3245427201211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzhandschuh »Temp-Dex Plus 720« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.3), EN 407 (X.2.X.X.X.X) - Spezielle Grip-Beschichtung aus Nitril erleichtert das Arbeiten in mäßig öligen Umgebungen - Strick aus Aramidfasern schützt die Hand vor Schnitten - Tragekomfort und thermische Isolierung durch frottierte Innenseite - Lange Einsatzdauer dank hervorragender Abriebfestigkeit - frei von Silikon und DMF - Temperaturschutz durch Strick - Außen Noppen - Strickbündchen Anwendungsbereiche: Kautschukindustrie, mechanische Industrie Material: Aramidfasern, gekörnte Nitrilbeschichtung Länge: 230–280 mm Farbe: schwarz-orange- Größe 11 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanikerhandschuhe mapa gr 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Arbeits Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Noppenhandschuh, No |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,04* | € 14,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,72* | € 16,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,98* | € 16,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,60* | € 17,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 14,80* | € 17,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 211,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|