| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE3245429954184 Herst.-Nr.: DVE3245429954184 EAN/GTIN: 3245429954184 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuh »Solo Plus 995«, Latex - Zulassung/Norm: EN 374 - Hervorragendes Tastempfinden durch die Flexibilität des Naturlatex - Bequemes An- und Ausziehen - Schutz bei kurzzeitigem Einsatz - silikonfrei - Rollrand - Innen chloriniert - Außen glatt mit gekörnten Fingerspitzen Anwendungsbereiche: Laboratorien, Gesundheitswesen Material: Naturlatex Länge: 245 mm Stärke: 0,10 mm Farbe: grün- Größe 8 Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh steril gr.8, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Handschuh, Handschuhe, Spülhand |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,50* | € 15,03* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,97* | € 15,59* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,79* | € 15,67* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,01* | € 16,99* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 14,31* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|