Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter MIXO 32 auf 16 A mit Sicherungen CEE 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter MIXO 32 auf 16 A mit Sicherungen CEE 400V
Adapter MIXO 32 auf 16 A mit Sicherungen CEE 400V
Adapter MIXO 32 auf 16 A mit Sicherungen CEE 400V
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011160605321
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60532
EAN/GTIN:
     4011160605321
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Stromverteiler
cee adapter ip44
cee adapter
CEE-Adapter MIXO Breg - Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff - Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet 1 CEE-Schutzkontaktstecker 400 V, 32 A, 5-polig 1 CEE-Schutzkontaktsteckdose 400 V, 16 A, 5-polig Allgemeiner Hinweis: Durch Preiserhöhung bei Kupfer können sich die Katalogpreise ändern.- Absicherung 3 G 10 A
Weitere Informationen:
Absicherung:
3 G 10 A
Weitere Suchbegriffe: cee adapter 5polig, Adapter, Adapterleitung, CEE Adapterstecker, CEE-Adapter, Kabeltrommeln/Stromverteiler, Kabelverlängerungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,93*
€ 51,28*
4 Tage
85
€ 6,70*
ab € 40,06*
€ 51,32*
8 Tage
37
€ 4,95*
ab € 46,36*
€ 59,10*
3 Tage
36
€ 6,90*
ab € 46,82*
€ 59,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 53,84*
€ 67,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,33*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 25,09*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,69*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 43,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 42,15*
Ähnlich
as - Schwabe
61706
ab € 99,77*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,09*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 180,41*
Ähnlich
as - Schwabe
60530
ab € 16,92*
Ähnlich
as - Schwabe
60525
ab € 49,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 29,33*
Ähnlich
as - Schwabe
60703
ab € 64,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60529
ab € 58,76*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 28,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.