Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PP 1,2 mm 50m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur PP 1,2 mm 50m grün
Maurerschnur PP 1,2 mm 50m grün
Maurerschnur PP 1,2 mm 50m grün
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4016590002719
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4016590002719
EAN/GTIN:
     4016590002719
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur polypropylen
Maurerschnur, Polypropylen - Auf Kunststoffrolle- Farbe grün - Länge 50 m - Ø 1,2 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Ø:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 1,2mm, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,05*
4 Tage
132
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,54*
€ 2,08*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,53*
€ 2,15*
1 Tag
93
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,60*
€ 2,16*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008502000201000AA
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
008502000301000AA
ab € 2,55*
Ähnlich
k.A.
008501200300500AA
ab € 1,64*
Ähnlich
k.A.
008501700200500AA
ab € 1,22*
Ähnlich
k.A.
008501700300500AA
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.