Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PP 1,2mm 50m grün Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur PP 1,2mm 50m grün Overmann
Maurerschnur PP 1,2mm 50m grün Overmann
Artikel-Nr.:
     4012-718890
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     008501200200500AA
EAN/GTIN:
     4016590002719
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur polypropylen
Maurerschnur, Polypropylen

• Auf Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Ø:
1,2 mm
Farbe:
grün
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
008501200200500AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 1,2mm, 4016590002719, Maurer-Schnur, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,05*
4 Tage
132
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,54*
€ 2,08*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,53*
€ 2,15*
1 Tag
93
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,60*
€ 2,16*
Lager 4012
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008502000201000AA
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
008502000301000AA
ab € 2,55*
Ähnlich
k.A.
008501200300500AA
ab € 1,64*
Ähnlich
k.A.
008501700200500AA
ab € 1,22*
Ähnlich
k.A.
008501700300500AA
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.