Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 10
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 10
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 10
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 10
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4025888196528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4025888196528
EAN/GTIN:
     4025888196528
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Kenora«, blau-gelb - Zulassung/Norm: EN 374 (AKL), EN 388 (2.1.1.0), EN 420 - Premium-Qualität - Doppelbeschichtung aus Polychloropren - Lebensmittelgeeignet - Velourisiert - Komfortabler, weicher Träger - Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc. Material: Naturlatex Länge: ca. 320 mm Stärke: ca. 0,7 mm- Größe 10 - VE 12 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
10
VE:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, blau gr 10 gummihandschuhe stulpe, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe gr10, Arbeits Handschuhe, Handschuh, Handschuhe, M
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,04*
7 Tage
336
12
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,54*
2 Tage
336
12
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,64*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 1,19*
€ 1,68*
15 Tage
120
12
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 1,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.