Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Lintao PU, blau, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feinstrickhandschuh Lintao PU, blau, Gr. 8
Feinstrickhandschuh Lintao PU, blau, Gr. 8
Feinstrickhandschuh Lintao PU, blau, Gr. 8
Feinstrickhandschuh Lintao PU, blau, Gr. 8
Feinstrickhandschuh Lintao PU, blau, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4025888209570
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     DVE4025888209570
EAN/GTIN:
     4025888209570
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickhandschuh »Lintao«, blau/schwarz - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.3.1), EN 420 - Premium-Qualität - Extrem leichter Handschuh - Hoher Tragekomfort - Sehr gutes Tastempfinden - Sehr gute Fingerbeweglichkeit - Hervorragende Passform - Schmutzunempfindlich Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Material: Feinststrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung Farbe: blau-schwarz- Größe 8
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, FeinstrickhandschLintao, Feinstrickhandschu, Handschuh, Handschuhe, Ny
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,66*
7 Tage
1188
12
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,08*
2 Tage
1188
12
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,17*
16 Tage
312
12
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 1,19*
Lager 284
12
€ 9,80*
ab € 1,33*
€ 1,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.