Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030182016380
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4030182016380
EAN/GTIN:
     4030182016380
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3060 Aluminium, Breite 80 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.- Länge 300 mm - Oberfläche F1 silberfarbig - Lief.-Art.-Nr. 3060 300-F1
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Lief.-Art.-Nr.:
3060 300-F1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,24*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,46*
3 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 11,60*
1
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 11,65*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,02*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.