Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 54, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 54, kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 54, kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 54, kornblau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030913121543
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     DVE4030913121543
EAN/GTIN:
     4030913121543
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose, kornblau - Latztasche mit Reißverschluss - Stiftt- und Zollstocktasche - 2 aufgesetzte Taschen mit Verstärkung vorn und 1 mit Verstärkung hinten - Bund ist weitenverstellbar - Träger mit elastischem Einsatz - Schlitzknopfverschluss Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²- Größe 54
Weitere Informationen:
Größe:
54
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 24,89*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 24,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 26,29*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 21,71*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.