Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeeisen DAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeeisen DAVE
Hebeeisen DAVE
Hebeeisen DAVE
Hebeeisen DAVE
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569727068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569727068
EAN/GTIN:
     4053569727068
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen
Hebeeisen - Werkzeugstahl - Geschmiedet und geschliffen - Buchenholzgriff - Zur schonenden Demontage von Bauteilen sowie zum Ziehen von Nägeln - Länge 350 mm - Breite 40 mm - Stärke 10 mm
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Brecheisen, Hebeeisen, Hebel-Eisen, Kuhfuß, Nagel-Eisen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,67*
€ 34,09*
1 Tag
110
€ 6,90*
ab € 25,77*
€ 34,13*
1 Tag
110
€ 7,90*
ab € 26,07*
€ 34,43*
€ 4,90*
ab € 25,22*
€ 34,67*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 30,93*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.