Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AE48 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder AE48 SST
Winkelverbinder AE48 SST
Winkelverbinder AE48 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953360474
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953360474
EAN/GTIN:
     5701953360474
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkelverbinder AE Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm- B 48 mm - A 90 mm - T 3,0 mm - C 48 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. AE48
Weitere Informationen:
B:
48 mm
A:
90 mm
T:
3,0 mm
C:
48 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AE48
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
365
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,16*
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,31*
7 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,1242*
€ 1,3542*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,39*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,29*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 0,9058*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,57*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2864*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.