Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AE 90 x 50 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder AE 90 x 50 x 55 mm
Winkelverbinder AE 90 x 50 x 55 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197189
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AE48
EAN/GTIN:
     5701953350482
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Mit kleinen Ripenverstärkungen. Verwendung u.a. für Holz-/Holz-Anschlüsse oder zur Befestigung von Holzkonstruktionen an Beton, Leichtbeton und Mauerwerk. ETA 06/0106.
Weitere Informationen:
Modell:
AE48
Schenkellänge:
90 x 48 mm
Schenkelbreite:
48 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
ungleichschenklig
Zulassung:
ETA 06/0106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, SST, WINKELVERB., AE, 90, 5.70E+12, AE48, 3000257245, 4.08E+12, AAA655C001, UN20057, 202322, 4.00E+12, WG120253, BMF, 704801, WINKELVERBINDER, 90X48X48X
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
365
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,16*
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,31*
8 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,1242*
€ 1,3542*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,39*
4 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,1727*
€ 1,4189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 0,9058*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,57*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2864*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.