Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102332 Herst.-Nr.: 130B11-E EAN/GTIN: 4250184132646 |
| |
|
| | |
| Modulare Anschlusseinheit RJ45.- Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180° - robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt - Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück - montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen - intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet - Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück - GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert - Cat. 6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDC Anlegewerkzeug, Modularbuchsen, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, modul werkzeuge, westernstecker rj45, Anschlussbuchse, RJ45-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,84* | € 5,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,87* | € 5,09* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,26* | € 5,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,33* | € 5,69* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,55* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|