Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Silberoxid-Knopfzelle, SR65/V321, 1,55 V/14,5 mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-104846
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
0321 101 111
EAN/GTIN:
4008496245857
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- niedrige Selbstentladungsrate - quecksilberfrei - höchste Auslaufsicherheit - konstante und stabile Spannungslage - innovatives Beschichtungsverfahren - hohe Qualität durch vollautomatische Produktionslinien und hoch-präzise Verarbeitung - zuverlässige Energie für eine Vielzahl von digitalen und analogen Uhren sowie geeignet für Spielzeug, Taschenrechner und Fernbedienungen - garantiert hohe Leistung und eine verlängerte Lagerzeit - Typ SR65/V321 - Leistung 1,55 V/14,5 mAh
Weitere Informationen:
Typ:
SR65/V321
Leistung:
1,55 V/14,5 mAh
... >
Stromversorgungen/Batterien/Akkus
>
Knopfzellen
>
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfbatterien varta 1,5v
,
knopfbatterie
,
knopfbatterie 1,5v
,
Akkus für Panasonic-Handys
,
Knopfzelle-Silberoxid
,
Silberoxid
,
Silberoxid-Knopfzelle
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
15 Tage
1260
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,61*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,67*
Lager 752
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,75*
Lager 284
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,535*
€ 0,775*
Lager 1495
4 Tage
233
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5527*
€ 0,8027*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 7,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -V379
Varta
00379 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta -V392
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta -V395
Varta
00395 101 401
ab € 11,77*
Zubehör
Varta 04178101401 Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)
Varta
04178 101 401
ab € 1,26*
Zubehör
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta 312 Einwegbatterie Zink-Luft
Varta
04607 945 416
ab € 0,19667*
Zubehör
Varta CR1216 Einwegbatterie Lithium
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta Primary Silver Button V394 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
00394 101 401
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen