Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1216 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR1216 Einwegbatterie Lithium
Varta CR1216 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1216/BN
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06216 101 401
EAN/GTIN:
     4008496270705
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Knopfzellen für alle Gelegenheiten, z. B. Autoschlüssel, Taschenrechner oder Kameras

Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1216
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
27 mAh
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
12.5 mm
Gewicht
0.7 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
3 g
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1600
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,78*
14 Tage
324
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,65*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 0,99*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,70*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 1.248,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,097*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 13,05*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,56*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.