Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIAL PRO AAA LR03 1,5V 1260mAh 4003/1STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790230
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04003211111
EAN/GTIN:
     4008496356652
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
VARTA INDUSTRIAL PRO wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt. Die perfekte Energielösung, die sich hervorragend für alle professionellen Geräte eignet, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitsgeräte, Mikrofone, Kommunikationsgeräte und medizinische Instrumente. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 11,4 g, Größenbezeichnung: Micro, Kapazität: 1260 mAh, Durchmesser: 10,5 mm, IEC-Bezeichnung: LR 03, Sonstige Bezeichnung: AAA/AM 4, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 44,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4003/1STCK
Ident Code:
04003211111
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie varta, aaa batterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,195*
€ 0,265*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,195*
€ 0,265*
14 Tage
57301
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
5 Tage
2875
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 6808
10682
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 49,12*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.