Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106815 Herst.-Nr.: 130450440101-E EAN/GTIN: 4250184102038 |
| |
|
| | |
| UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung- Eingangsseite RJ45, IEC-Norm EabW - Ausgangsseite TAE-Buchse NFN - Verlängerung 0,1 m - Farbe perlweiß Weitere Informationen: | | Eingangsseite: | RJ45, IEC-Norm EabW | Ausgangsseite: | TAE-Buchse NFN | Verlängerung: | 0,1 m | Farbe: | perlweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, Adapterkabel TAE, TAE Adapterkabel, TAE Kabel, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, Adapter UAE, UAE Adapter, rj-45 adapter btr, adapter rj-45, Kommunikationstechnik-Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, UAE-Adapter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,60* | € 7,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,41* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,50* | € 9,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,54* | € 9,75* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,55* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|