Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE-Adapter WE 8-NFN 0,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517A-49056501
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130450440101-E
EAN/GTIN:
     4250184102038
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

UAE-Adapter WE 8-NFN 0,1m

UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung , Eingangsseite: RJ45, IEC-Norm EabW, Ausgangsseite: TAE-Buchse NFN, Verlängerung: 0,1 m bzw. 6,0 m, Varianten: 0,1 m, 6,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
TAE NFN
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0,1 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,64*
€ 7,74*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 7,45*
€ 10,23*
€ 4,99*
ab € 7,54*
€ 10,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,58*
€ 10,42*
€ 6,70*
ab € 7,59*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,98*
Zubehör
Metz Connect
1401U00812KI
ab € 5,05*
Zubehör
Metz Connect
130610480101-E
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.