Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115896 Herst.-Nr.: 163-101/9 EAN/GTIN: 4000896145720 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Made In Germany - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 2.14 kg - Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten - Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 9 Stück Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 - 630-8X9 - 630-10X11 - 630-12X13 - 630-14X15 - 630-16X17 - 630-18X19 - 630-20X22 - 630-21X23- Nettogewicht 2142 g - Anzahl der Teile 9 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2142 g | Anzahl der Teile: | 9 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelringschlüssel satz hazet, modul werkzeuge, Doppel-Ringschlüssel-Satz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,53* | € 151,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,94* | € 152,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 128,16* | € 157,17* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 139,15* | € 169,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,48* | € 170,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 139,15* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|