Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p875454 Herst.-Nr.: 163-101/9 EAN/GTIN: 4000896145720 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
- DIN 838, ISO 10104
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 21 x 23
- Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.14 kg
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen: | | Material: | Schaumstoff | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Ausführung: | bestückt | Teile im Satz: | 9 | Leer: | Nein | Griffmulden: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Passend für: | alle Hazet-Werkstattwagen mit Schubfächern | Anzahl der Teile: | 9 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schlüssel | Anzahl: | 9-teilig | Bestückung: | Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23 mm | Hersteller: | Hazet | Breite: | 344 mm | Farbe: | schwarz/blau | Länge: | 342 mm | Größe: | 2/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelringschlüssel satz hazet, modul werkzeuge, Modul,, Hazet, Handwerkzeuge, Doppelringschlüssel-Satz, 9-teilig, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,53* | € 151,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,94* | € 152,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 128,16* | € 157,17* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 139,15* | € 169,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,48* | € 170,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 128,16* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|