Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-101/ 9 Doppelringschlüssel Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmodul 163-101/ 9 Doppelringschlüssel Hazet
Werkzeugmodul 163-101/ 9 Doppelringschlüssel Hazet
Werkzeugmodul 163-101/ 9 Doppelringschlüssel Hazet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896145720
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-101/9
EAN/GTIN:
     4000896145720
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
9-teilig, 2/3 Modul, Doppelringschlüssel-Satz Satzinhalt: 9 Doppelringschlüssel (Bestell-Nr. 5795) 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Abmessungen:
344 x 348 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3063100070
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,53*
€ 151,14*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 152,23*
€ 4,90*
ab € 128,16*
€ 157,17*
€ 4,80*
ab € 139,15*
€ 169,23*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,48*
€ 170,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 123,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.