Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-101/9 9-tlg.Doppelringschlüssel-Satz HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1439757
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-101/9
EAN/GTIN:
     4000896145720
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System · 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent DIN 838 · ISO 10104 Made In Germany Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 21 x 23 Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm Netto-Gewicht (kg): 2.14 kg Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen Für die Werkstattwagen Assistent 173 · 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 9 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 342mm · Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil · Ersatzteil: 163-101L · Netto-Gewicht (kg): 2,14kg · Norm: DIN 838 · Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
Weitere Informationen:
Inhalt:
9-teilig
Bestückung:
Doppelringschlüssel-Satz
Marke:
HAZET
Einlagenmodul:
Safety-Insert-System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelringschlüssel satz hazet, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,53*
€ 151,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 152,23*
€ 4,90*
ab € 128,16*
€ 157,17*
€ 4,80*
ab € 139,15*
€ 169,23*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,48*
€ 170,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 123,53* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.