Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-118163 Herst.-Nr.: 4658-10 EAN/GTIN: 4000896129515 |
| |
|
| | |
| - Mit Schnell-Wechselsystem (Schnelles und einfaches Wechseln des Zangenkopfes durch Steckbolzen) - Für eine Vielzahl unisolierter Kabel- und Kontaktverbindungen - Integrierte Zwangssperre sichert vollständiges Crimpen - Kraftsparende Anwendung durch optimale Übersetzungsverhältnisse - Gleichmäßiges Einrollen der Leiter- und Isolationscrimper durch linearen Crimp - Steckzonenunabhängige Positionierung des Kontaktes im Crimpprofil mit Isolationsstopp - Mit Wechselkopf für Querschnittsbereich 0,35 – 1,5 mm^2 kpl. inkl. Basiswerkzeug - 1. Profil: 0,35 – 0,5 mm^2 2. Profil: 1,5 mm^2 3. Profil: 0,5 – 1,0 mm^2 Leitercrimp = B-Crimp / Isolationscrimp = O-Crimp - Made In Germany - Gesamtlänge: 150 mm - Netto-Gewicht: 0.34 kg - Nettogewicht 340 g - Länge 150 mm Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 340 g | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,22* | € 215,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,99* | € 216,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 185,51* | € 218,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 185,54* | € 218,56* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 206,33* | € 241,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|