Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-Zange 1841MA-11 - Gesamtlänge: 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrund-Zange 1841MA-11 - Gesamtlänge: 145 mm
Flachrund-Zange 1841MA-11 - Gesamtlänge: 145 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118298
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841MA-11
EAN/GTIN:
     4000896145232
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden - Gerade Ausführung - Schneidenhärte: 60 HRC - Oberfläche: poliert, gestrahlt - DIN ISO 5745 - Made In Germany - Gesamtlänge: 145 mm - Netto-Gewicht: 0.12 kg - Nettogewicht 120 g - Gesamtlänge 145 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Gesamtlänge:
145 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 23,58*
7 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 17,63*
€ 23,76*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 17,68*
€ 23,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 24,43*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,80*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.