Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881470 Herst.-Nr.: 1841MA-11 EAN/GTIN: 4000896145232 |
| |
|
| | |
| - Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
- Gerade Ausführung
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5745
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 145 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange gerade, elektronik spitzzange, hazet spitzzange, 1841MA11 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,63* | € 23,93* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 24,41* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,81* | € 25,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,15* | € 25,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 19,73* | € 26,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|