Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-Zange 1841MA-33 - Gesamtlänge: 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrund-Zange 1841MA-33 - Gesamtlänge: 205 mm
Flachrund-Zange 1841MA-33 - Gesamtlänge: 205 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118300
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841MA-33
EAN/GTIN:
     4000896144877
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden - Gerade Ausführung - Schneidenhärte: 60 HRC - Oberfläche: poliert, gestrahlt - DIN ISO 5745 - Made In Germany - Gesamtlänge: 205 mm - Netto-Gewicht: 0.18 kg - Nettogewicht 183 g - Gesamtlänge 205 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
183 g
Gesamtlänge:
205 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 20,55*
€ 27,73*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 20,63*
€ 27,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 28,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 28,92*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 23,00*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.