Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7504N selbstbohrend verzinkt mit Halbrundkopf 3,9 x 13 mm PZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blechschraube DIN 7504N selbstbohrend verzinkt mit Halbrundkopf 3,9 x 13 mm PZ2
Blechschraube DIN 7504N selbstbohrend verzinkt mit Halbrundkopf 3,9 x 13 mm PZ2
Artikel-Nr.:
     284WZ-119973
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190416
EAN/GTIN:
     4021103904169
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Blechschraube DIN 7504N selbstbohrend verzinkt mit Halbrundkopf 3,9x13mm PZ2- Werkstoff Stahl - Länge 13 - Werkstoffgüte sonstige - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Schraubsystem Pozidriv PZ - Kopfform Halbrundkopf - Gehärtet nein - Gewindedurchmesser 3.9 - Selbstbohrend ja - Mit Spitze ja
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Länge:
13
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Kopfform:
Halbrundkopf
Gehärtet:
nein
Gewindedurchmesser:
3.9
Selbstbohrend:
ja
Mit Spitze:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,08*
€ 7,22*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 7,88*
€ 3,90*
ab € 5,77*
€ 8,06*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 12,49*
€ 17,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,338*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,39*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 4,80*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,96*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,38*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 5,57*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 6,08*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,35*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 5,62*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,02*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,32*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 6,68*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 6,63*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,03*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.