Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120713 Herst.-Nr.: 104190 EAN/GTIN: 4021103041901 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Aderendhülsen - Pressform Trapezpressung - Querschnitt 0.14, , 6 - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung mechanisch - Mit auswechselbaren Einsätzen nein - Mit automatischem Rücklauf - - Beschreibung-DEU Automatische Presswerkzeuge für Aderendhülsen Frontzuführung der Hülse Trapezverpressung 0,14 qmm - 6 qmm - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Trapezpressung | Querschnitt: | 0.14, , 6 | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Mit auswechselbaren Einsätzen: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | - | Beschreibung-DEU: | Automatische Presswerkzeuge für Aderendhülsen Frontzuführung der Hülse Trapezverpressung 0,14 qmm - 6 qmm | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange cimco, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange trapezpressung, Automatische, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 113,21* | € 138,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,29* | € 141,25* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,69* | € 150,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,91* | € 152,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,69* | € 153,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|