Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click n Crimp Solar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Click n Crimp Solar
Click n Crimp Solar
Artikel-Nr.:
     284WZ-121132
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106052
EAN/GTIN:
     4021103060520
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden, dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Zwei weitere aktuell nicht im Einsatz stehende Pressprofile werden in den beiden integrierten Magazinhaltern der Zangenschenkel unverlierbar aufbewahrt. Zangenkörper aus starkem, spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, stellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen. Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätze nur 690 g. mit Pressprofileinsätzen Nr. 10 6010 106027 und 106028- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform - - Querschnitt - - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung - - Mit auswechselbaren Einsätzen ja - Mit automatischem Rücklauf ja - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
-
Querschnitt:
-
AWG-Bereich:
-
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
-
Mit auswechselbaren Einsätzen:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Warengruppe:
1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 162,00*
€ 195,08*
€ 5,95*
ab € 165,00*
€ 198,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 176,37*
€ 210,51*
2 Tage
43
€ 4,95*
ab € 178,32*
€ 211,76*
Frei Haus
ab € 178,61*
€ 212,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 6014
ab € 16,92*
Sonstiges
Cimco
106010
ab € 16,97*
Sonstiges
Cimco
106012
ab € 17,01*
Sonstiges
Cimco
106013
ab € 16,87*
Sonstiges
Cimco
106011
ab € 16,91*
Sonstiges
Cimco
106028
ab € 45,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.