Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121800 Herst.-Nr.: 106210 EAN/GTIN: 4021103062104 |
| |
|
| | |
| Presszangenset Datentechnik/Telekommunikation Crimpzange mit 7 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für nahezu alle Verkabelungen auf Kupfer- und Glasfaserbasis, übersichtlich in handlichem, schlagfestem Kunststoffkoffer, Inhalt Crimpzangenkörper mit Ratschenautomatik und stellbarer Sperrvorrichtung je ein Pressprofileinsatz für: ungeschirmte Modularstecker (Western-Stecker) 8-polig RJ 45 (8P8C), geschirmte Modularstecker 8-polig RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart Hirose geschirmte Modularstecker 8-polig RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart Stewart Stamping ungeschirmte Modularstecker (Western-Stecker) 6-polig RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C) BNC/TNC-Koaxialstecker RG 58, RG 59, RG 62 LWL-Stecker mit Rundcrimpung, z.B. für SC-/AMP-SMA-/FC/PC-Stecker LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, z.B. für 3M-ST-/AT&T-ST-/Amphenol-SMA-Stecker Schraubendreher mit 1000V Schutzisolation für Kreuzschlitzschrauben Phillips Größe PH 2- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform sonstige - Querschnitt - - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - - Ausführung/Betätigung - - Mit auswechselbaren Einsätzen - - Mit automatischem Rücklauf - - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | sonstige | Querschnitt: | - | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | - | Ausführung/Betätigung: | - | Mit auswechselbaren Einsätzen: | - | Mit automatischem Rücklauf: | - | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj-crimpzange cimco, rj crimpzange, LWL Steckverbinder, Lüftungs Schalldämpfer, Lüftungsschalldämpfer, Presszange, Presszangenset, TNC Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 254,46* | € 289,56* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 259,37* | € 294,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 261,29* | € 294,77* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 277,22* | € 313,79* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 281,85* | € 317,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 254,46* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|