Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Verbandkasten
>
KFZ-Verbandkasten
>
Artikel
Kfz-Verbandtasche Mini, DIN 13164
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-128010
Hersteller:
Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
62378
EAN/GTIN:
4005058623788
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
- Verbandtasche aus Nylon - mit umlaufendem Reißverschluss - zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum - Inhalt nach DIN 13164 - Abmessungen 220 x 85 x 80 mm - Farbe blau
Weitere Informationen:
Abmessungen:
220 x 85 x 80 mm
Farbe:
blau
... >
Erste Hilfe
>
Erste Hilfe, mobil
>
Verbandkästen
Weitere Suchbegriffe:
Verbandtasche
,
kfz-verbandkasten din 13164
,
kfz-verbandkasten
,
holthaus kfz-verbandkasten
,
Erste Hilfe
,
Erste-Hilfe
,
Erste-Hilfe-Kasten
,
Kfz-Verbandtasche
,
Verbandkasten
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,34*
€ 6,57*
Lager 5717
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,53*
€ 6,82*
Lager 415
9 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 7,04*
Lager 2433
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,28*
Lager 7
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 5,05*
€ 7,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX SALVEX SOS mit INDUSTRIEKLINGE 37040
MARTOR
538.02
ab € 14,08*
Zubehör
Füllsortiment nach DIN 13164 Holthaus (1 Stück)
Holthaus Medical
60164
ab € 4,21*
Zubehör
Holthaus Medical KFZ-Verbandtasche Mini COMBI, DIN, Weste/Warndreieck, 22x8, 5x39cm
Holthaus Medical
62220
ab € 11,49*
Zubehör
Mini Motorrad Verbandtasche Inhalt nach DIN 13 167 + Warnweste
Holthaus Medical
61125
ab € 6,14*
Zubehör
Mini Verbandtasche Motorrad nach DIN 13167 Holthaus (1 Stück)
Holthaus Medical
61120
ab € 3,48*
Zubehör
SÖHNGEN® Beatmungstuch mit Filter, beidseitig verwendbar, 300x210mm, 10/VE
Söhngen
KR01003
ab € 33,11*
Zubehör
Verbandtasche Holthaus Medical Mini COMBI, für das Auto, Inhalt nach DIN 13 164, inkl. Warndreieck, B 220 x T 80 x H 120 mm, Nylon, blau
Holthaus Medical
141539
ab € 9,18*
Zubehör
Warnweste in Reißverschlusstasche
Holthaus Medical
ab € 6,57*
Zubehör
Warnweste, EN ISO 20471, mit Klettverschluss, neonorange, Universalgröße
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen