| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128384 Herst.-Nr.: 128384 EAN/GTIN: 4050075230945 |
| |
|
| | |
| - Multifunktionalität: Integrierte Abisolier- und Schneidevorrichtung für maximale Effizienz bei Installationsarbeiten - Spezialdesign: Optimiert für Trapezpressungen, macht die Dönges Aderendhülsenzange zum unentbehrlichen Werkzeug für präzises Arbeiten - Sicherheit: Isolierter Griff schützt vor elektrischen Schlägen und erhöht die Sicherheit bei jeder Anwendung - hochwertige Verarbeitung: Verchromung sorgt für Robustheit und Langlebigkeit, auch bei intensivem Gebrauch - essentielles Werkzeug: Unverzichtbar für das Verpressen von Aderendhülsen, ein Muss für jeden Techniker-Arbeitskoffer. Aderendhülsenzange, 155 mm, Leiter Ø 0,25 - 2,5 mm. - Länge 220 mm - Leiter Ø 10,0 -35,0 mm² Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Leiter Ø: | 10,0 -35,0 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 35mm2, aderendhülsen crimpzange, Aderzange, Elektrik, Kabelzange, Werkstatt, Werkzeug |
| | |
| |