Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-601, EN 388, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh HyFlex 11-601, EN 388, Größe 9
Handschuh HyFlex 11-601, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     284WZ-132167
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-601/9
EAN/GTIN:
     0076490489588
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- hoher Tragekomfort - sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit - Innenhand beschichtet - nahtlos gestrickt, mit Strickbund - Größe 9 - Norm EN 388:2003 - Material Nylongewebe mit Polyurethan-Beschichtung - Länge 210–260 mm - Zulassung Kategorie II - Farbe grau/schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Norm:
EN 388:2003
Material:
Nylongewebe mit Polyurethan-Beschichtung
Länge:
210–260 mm
Zulassung:
Kategorie II
Farbe:
grau/schwarz
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
144
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,93*
8 Tage
144
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,94*
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,19*
7 Tage
102
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,62*
€ 2,21*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 2,20*
€ 3,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
11601080
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
11601100
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.