Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht, IP65
LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht, IP65
LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht, IP65
LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht, IP65
LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht, IP65
Artikel-Nr.:
     284WZ-135434
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/42
EAN/GTIN:
     4260131235467
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
Die LED-Arbeitsleuchte "Glanzlicht" besticht wie unsere anderen Arbeitsleuchten durch ihre filigrane und gleichzeitig robuste Bauweise, geringe Hitzeentwicklung und niedrige Verbrauchswerte. Einsatzmöglichkeiten finden sich in immer neuen Anwendungsgebieten, z.B. am Mikroskop, im Labor oder bei messtechnischen Aufgaben.- Aluminiumgehäuse mit Flexwelle - Standfuß mit gummiummanteltem Magnet - hochleistungs-LED, wasserdicht vergossen - großer Abstrahlwinkel bei gleichmäßiger Ausleuchtung - Ein-/Ausschalter am Lampensockel - für den Einsatz im Innenbereich sowie gegen Strahlwasser geschützt - Gesamtlänge 620 mm - Leistung 3 W - Leuchtstärke 300 lm - Lichtfarbe 5500 K - Schutzart IP65 - Abstrahlwinkel 160°
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
620 mm
Leistung:
3 W
Leuchtstärke:
300 lm
Lichtfarbe:
5500 K
Schutzart:
IP65
Abstrahlwinkel:
160°
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 84,07*
€ 97,12*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 84,08*
€ 97,44*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 99,41*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 86,44*
€ 99,88*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 105,48*
€ 121,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,88*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,14*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.