| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-135787 Herst.-Nr.: 135787 EAN/GTIN: 4050075898534 |
| |
|
| | |
| Einhand-Systempresszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen.- für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN - besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228 - Pressprofileinsätze durch zwei Befestigungsschrauben fixiert - mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung - regulierbare Zwangsentriegelung - ergonomisch geformt - leicht und handlich zu bedienen - Einsätze aus Carbon-Werkzeugstahl - Pressform Trapezpressung - für Leiterquerschnitt 16 - 25 - 35 mm² - Länge 220 mm Weitere Informationen: | | Pressform: | Trapezpressung | für Leiterquerschnitt: | 16 - 25 - 35 mm² | Länge: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange 16-35 mm2, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange trapezpressung, Crimp Hebelzange, Crimp-Hebelzange, Crimpzangen, Dornpresszange, Einhand-Systempresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Press-Zange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Systempresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange |
| | |
| |