| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138611 Herst.-Nr.: 330 EAN/GTIN: 4026947003306 |
| |
|
| | |
| Der 5-tlg. Zangensatz eignet sich optimal für Profis und Heimwerker. Eine sehr gute Auswahl an den richtigen Werkzeugen für Alltag und Ausnahmen. Geliefert im praktischen Kunststoffkoffer, können die Zangen geordnet und sicher gelagert werden. Das Beste: Der Koffer eignet sich auch für den Wandbehang!- alle Zangen mit 2-Komponenten-Handschutzisolierung - vielsietige und durchdachte Zangen Zusammenstellung - niedrige Fertigungstoleranzen - hohe Qualität - komplett sortiert im stabilen Kunststoffkoffer - vielseitig verwendbar - universal einsetzbar - geeignet für Profis und Heimwerker - Produkttyp Zangenset - 1 Stück Kombizange 175 mm - 1 Stück Schwedischer Seitenschneider 165 mm - 1 Stück Telefonzange, gerade, 200 mm - 1 Stück Telefonzange, gebogen, 200 mm - 1 Stück Wasserpumpenzange, 240 mm, durchgestecktes Gewebe - 1 Stück Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zangenset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Armaturenschonzange, Armaturenzange, Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, armaturenzange, KFZ Zangen, KFZ Zangensatz, Knipex Zange, Seitenschneider, Spitzzangen, Telefonzange, Wapu Zange, Wasserpumpenzange, Zange, Zangenset |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,91* | € 29,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,04* | € 29,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,75* | € 41,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|