| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-1642 Herst.-Nr.: 330 EAN/GTIN: 4026947003306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS DIY 330 Satz Zangen 5 teilig Kombizange Rohrzange Seitenschneider Telefonzange mit Koffer Beschreibung: - kompletter Zangensatz für die Werkstatt, den Hobbyschrauber, Haus, Garten, Elektro und Industrie
- Qualitativ hochwertig, für lange Lebensdauer im täglichen Werkstatt-Einsatz
- alle Zangen mit 2-Komponenten-Griff für sicheres und präzises Arbeiten
- ergonomische Griffnorm
- optimales Übersetzungsverhältnis
Folgende Zangen sind im Satz enthalten: - 1 x schwedischer Seitenschneider nach DIN 5328
- 1 x Kombizange 175 mm nach DIN 5544
- 1 x Telefonzange gerade, 200 mm nach DIN 5236
- 1 x Telefonzange, gebogen, 200mm nach DIN 5236
- 1 x Wasserpumpenzange 240 mm nach DIN 5231
- 1 x Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Armaturenschonzange, Armaturenzange, Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, zangen-satz 5-teilig, zangen satz, bgs zangensatz, BGS DIY BGS 330 Satz Zangen 5 teilig Kombizange Rohrzange Seitenschneider Telefonzange mit Koffer KFZ-Werkzeuge Zangen speziell KfZ Zangensatz Wasserpumpenzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 20,92* | € 29,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,93* | € 29,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 30,64* | € 41,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|