Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18,0 V-Li, solo, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Stichsäge GST 18,0 V-Li, solo, L-BOXX
Akku-Stichsäge GST 18,0 V-Li, solo, L-BOXX
Akku-Stichsäge GST 18,0 V-Li, solo, L-BOXX
Akku-Stichsäge GST 18,0 V-Li, solo, L-BOXX
Akku-Stichsäge GST 18,0 V-Li, solo, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     284WZ-141299
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A6101
EAN/GTIN:
     3165140786980
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Leistungsstarke Stichsäge mit Bügelgriff im 18-Volt-Segment.- Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl für optimale und einfache Werkzeugführung - werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel - hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt - ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien - kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch - kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) - über Adapter kompatibel mit Bosch Führungsschienen - konstante Drehzahl - LED-Licht - Pendelhub - Akkuspannung 18 V - Leerlaufhubzahl 0-2.700 min-1 - Gewicht inkl. Akku 2,4 kg - Hubhöhe 23 mm - Schrägschnitte 0-45° - Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu 120/8/20 mm - Schalldruckpegel 83 dB(A) - Schallleistungspegel 94 dB(A) - Unsicherheit K 5 dB - 1 Stück Akku-Stichsäge GST 18,0 V-Li - 1 Stück Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood - 1 Stück Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood - 1 Stück Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood - 1 Stück Abdeckhaube - 1 Stück L-BOXX 136 mit Einlage
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufhubzahl:
0-2.700 min-1
Gewicht inkl. Akku:
2,4 kg
Hubhöhe:
23 mm
Schrägschnitte:
0-45°
Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu:
120/8/20 mm
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Schallleistungspegel:
94 dB(A)
Unsicherheit K:
5 dB
Weitere Suchbegriffe: Akku, Bosch Stichsäge, Pendelhubstichsäge, Professional, Stichsäge, Stichsäge Bosch
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 146,07*
€ 170,74*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 146,42*
€ 170,75*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 146,97*
€ 171,74*
€ 4,90*
ab € 147,13*
€ 172,26*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 176,56*
€ 204,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,47*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,55*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 83,40*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,55*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 72,19*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,048*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,33*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,78*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,28*
Zubehör
Bosch
2608636227
ab € 4,16*
Zubehör
Bosch
2608634235
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.