Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82 mm 3 Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82 mm 3 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm 3 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm 3 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm 3 Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     284WZ-4367044825
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4367044825
EAN/GTIN:
     4021885030650
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrad Serie C 40 - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Stahlkern, Kugellager- d 75 mm - a 82 mm - c 75 mm - f 750 kg - Kugellager 20 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
d:
75 mm
a:
82 mm
c:
75 mm
f:
750 kg
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, für, Gabelhubwagen, Gabelrollen, Lenkräder, Rollen, Räder, und
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 22,22*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 19,98*
€ 24,76*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 20,48*
€ 25,31*
1 Tag
24
3
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 26,73*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 29,28*
€ 35,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,00*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,14*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,02*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,94*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,19*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,00*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,35*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,75*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,85*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 17,53*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.