| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4007368099512 Herst.-Nr.: DVE4007368099512 EAN/GTIN: 4007368099512 |
| |
|
| | |
| Taschenbandmaß twoCOMP M Nr. 472 - Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, mit Weichkomponente - Automatischer Bandrücklauf, mit Feststellvorrichtung - Weiß lackiertes Federbandstahl - mm-Duplex-Teilung - Gürtelclip - Magneten im Anfangshaken - EG-Genauigkeitsklasse II- Bandbreite 16 mm - Bandlänge 3 m Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 16 mm | Bandlänge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Bandmass, Bandmasse, Bandmaß, Bandmaße, BMI, Taschenbandmass, Taschenbandmasse, Taschenbandmaße |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,06* | € 6,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,15* | € 6,85* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,15* | € 6,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,19* | € 6,93* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,63* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|