| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4007368099536 Herst.-Nr.: DVE4007368099536 EAN/GTIN: 4007368099536 |
| |
|
| | |
| Taschenbandmaß twoCOMP M Nr. 472 - Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, mit Weichkomponente - Automatischer Bandrücklauf, mit Feststellvorrichtung - Weiß lackiertes Federbandstahl - mm-Duplex-Teilung - Gürtelclip - Magneten im Anfangshaken - EG-Genauigkeitsklasse II- Bandbreite 25 mm - Bandlänge 8 m Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 25 mm | Bandlänge: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi 8m, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Bandmass, Bandmasse, Bandmaß, Bandmaße, BMI, Taschenbandmass, Taschenbandmasse, Taschenbandmaße |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 11,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,14* | € 13,38* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,19* | € 13,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,19* | € 13,45* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 13,02* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|