Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Handy 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yale Handy 500 kg
Yale Handy 500 kg
Yale Handy 500 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4025092077675
Hersteller:
     Columbus
Herst.-Nr.:
     DVE4025092077675
EAN/GTIN:
     4025092077675
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Allzweckgerät YALE handy - Perfekt für den Profi-Einsatz im Kleinlast-Bereich - Kleine, leichte Ausführung - Rundstahlkette (verzinkt), hochfest - Mit Kettenfreischaltung - Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung- Ketten-Ø 4 mm - Traglast 500 kg
Weitere Informationen:
Ketten-Ø:
4 mm
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug 1,5m, Flaschenzüge, Handy, Hebelzüge, Hebezeuge, Kettenzüge, Yale, Yale®, Zughub
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 133,23*
€ 4,90*
ab € 119,34*
€ 136,91*
2 Tage
333
€ 4,90*
ab € 126,08*
€ 143,52*
1 Tag
26
€ 5,45*
ab € 126,62*
€ 144,07*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 127,51*
€ 145,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,57*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 261,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 149,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 97,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,30*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,67*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.