Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägebogen 300 mm
Metallsägebogen 300 mm
Metallsägebogen 300 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7311518265557
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     DVE7311518265557
EAN/GTIN:
     7311518265557
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägebogen Nr. 320 - Hochausladender Metallsägebogen - Besonders für Rohre geeignet - Blattspannung durch Drehen des Griffes - Mit Daumenauflage - Spezieller Griff am vorderen Ende sorgt für eine gute Unterstützung der Führhand Lieferung: 6 SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.- Blattlänge 300 mm - Blattstärke 0,65 mm - Zähne pro Zoll 24
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
24
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 10,43*
1
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 10,58*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 10,85*
1 Tag
31
1
€ 5,45*
ab € 8,45*
€ 11,07*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,12*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
3906-300-24-2P
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.