Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle 3-lg. 26cm, Zellstoff 48 x 51 Blatt


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Küchenrolle 3-lg. 26cm, Zellstoff 48 x 51 Blatt
Artikel-Nr.:
     294-150731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347507312
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Küchenrolle aus Zellstoff, 3-lg., besonders saugstark, 48 Rollen je Sack ( 12 x 4 ) Breite: 26 cm, Länge: 22 cm, 51 Blatt je Rolle
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
26 mm
Länge:
22 m | Sack mm
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Küchenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 48 Rollen (ab € 0,76084* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 48,99*
€ 58,30
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 47,93*
€ 57,04
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 46,17*
€ 54,94
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 46,15*
€ 54,92
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 45,61*
€ 54,28
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 36,52*
€ 43,46
pro Sack
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 37,35*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,63*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 24,97*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,39*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,69*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,74*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 30,07*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 33,48*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,31*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,88*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
k.A.
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.