Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 6 x Universal weiß 20 cm, 1-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handtuchrolle 6 x Universal weiß 20 cm, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     294-509554
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347095543
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Universal Handtuchrolle, 1-lagig, Farbe: weiß, Breite: 20 cm, Durchmesser: 20 cm, für Innen- und Außenabwicklung, perforiert, ca. 300 m, 6 Rollen je Gebinde.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
20 mm
Länge:
300 m | Karton mm
Rollendurchmesser:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,58167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,25*
€ 52,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,54*
€ 49,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 37,11*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,50*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 25,09*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,48*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,96*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,90*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 30,07*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,61*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,53*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,74*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,54*
Sonstiges
k.A.
ab € 36,55*
Sonstiges
k.A.
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.