Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Handtuchrolle 6x Universal natur, 20 cm, 2-lagig
Menge:
Sack
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
294-504522
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4039347045227
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle universal, für Innen- und Außenabwicklung, 2-lagig, Durchmesser ca. 19 cm, Breite: cm, Farbe: weiß, Recyclingqualität, Länge: 180 m, perforiert, 6 Rollen je Karton
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
20 mm
Länge:
180 m
Rollendurchmesser:
19 mm
... >
Sanitäre Objekte, Sanitär (Zubehör)
>
Sanitärobjekt
>
Handtuchhaken
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
handtuchrolle 2 lagig hochweiß
,
handtuchrollen 2 lagig
,
handtuchrollen
,
Handtuchrolle
,
Handtuchpapierrolle
,
Papierhandtuchrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,23*
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 6 Rollen (ab € 5,03834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 41,51*
€ 49,40
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 40,22*
€ 47,86
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 38,00*
€ 45,22
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 37,35*
€ 44,45
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 36,71*
€ 43,68
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 30,23*
€ 35,97
pro Sack
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Falthandtücher, 25 x 23 cm, 2-lg., weiß 4000 Blatt
k.A.
ab € 37,20*
Sonstiges
Falthandtücher, ca 25 x 23 cm, 1-lg., natur eco
k.A.
ab € 21,63*
Sonstiges
Handtuchrolle 12 x Breite 23 cm, 2-lg., grün
Koka-Betriebsbedarf
ab € 25,00*
Sonstiges
Handtuchrolle 12 x Universal weiß, 20x14cm, 1-lg
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,31*
Sonstiges
Handtuchrolle 6 x Breite 19 cm, 2-lg., weiß
k.A.
ab € 38,98*
Sonstiges
Handtuchrolle 6 x Breite 20 cm, 2-lg., weiß
k.A.
ab € 38,77*
Sonstiges
Handtuchrolle 6 x Breite 21 cm, 2-lg., grün
Koka-Betriebsbedarf
ab € 30,20*
Sonstiges
Handtuchrolle 6 x Breite 21 cm, 2-lg., weiß
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,55*
Sonstiges
Handtuchrolle 6 x Universal weiß 20 cm, 1-lagig
Koka-Betriebsbedarf
ab € 33,62*
Sonstiges
Handtuchrolle 6x Universal natur, 20cm, 1-lagig
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,84*
Sonstiges
Handtuchrolle 6x Universal weiß, 20 cm, 2-lagig
k.A.
ab € 30,27*
Sonstiges
Küchenrolle 3-lg. 26cm, Zellstoff 48 x 51 Blatt
k.A.
ab € 36,82*
Sonstiges
Putzpapier-Rolle 36cm, 2-lg., blau, 2 Stück
k.A.
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen