Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 6 x Breite 19 cm, 2-lg., weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Handtuchrolle 6 x Breite 19 cm, 2-lg., weiß
Handtuchrolle 6 x Breite 19 cm, 2-lg., weiß
Artikel-Nr.:
     294-504301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347043018
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle universal, Recyclingpapier verklebt 140 m, 2-lagig, hochweiß, 5 cm Sonderhülse. Breite 19 cm, Durchmesser 18,5 cm. 6 Rollen je Karton. Preiswerte Alternative zum Original zur Verwendung in Spendern aus Eigentum des Betreibers und ohne vom Inhalt des Spenders abweichende Angaben wie z.B. Markenbezeichnungen oder Markenlogos.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
18,5 mm
Länge:
140 m | Karton mm
Rollendurchmesser:
18,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 6,46* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 51,65*
€ 61,46
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 50,61*
€ 60,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 48,14*
€ 57,29
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,22*
€ 56,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,19*
€ 54,97
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 38,76*
€ 46,12
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 37,31*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,52*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 25,04*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,48*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,66*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 30,14*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,56*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 33,76*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,35*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,80*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
k.A.
ab € 36,66*
Sonstiges
k.A.
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.